スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
なめたビス抜き 下穴ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66078897
品番
5050-A015
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途
「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)
55
サイズ
1.5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
1.5
口径(Φmm)
3
有効長(mm)
5
適合電動機
ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上