No.5L ロングドリル

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66079055 品番 5L-080
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

穴あけ深さ400mmまで対応。

全長(mm)500 サイズ8 シャンク径(Φmm)六角軸8 刃先径(Φmm)8 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66079037
2018-11-22
用途:
ゴルフクラブのシャフト交換でシャフト内の深いところにある接着剤カスを取る
サービス業

木工用なのでちょっと削り能力が低いですが、目的はほぼ達成しました。
シャフトの口径に合わせ、もう少し太いのもリピートするかもしれません。

対象商品:
10235723
2013-01-22
用途:
木工の穴あけ

400mmの梁に穴を開けたかったのでスムーズ開いてよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする