58T-4105 鉄工皿取錐 スターエム 66079152 58T-4105 鉄工皿取錐 スターエム 66079152

鉄工皿取錐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66079152 品番 58T-4105
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。

用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 サイズ4X10.5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4 外径(Φmm)10.5 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18623447
2023-07-11
用途:
への字金具取付けでビス止めで使用します。
ケイエムリフォーム合同会社 様 (建設業・工事業)

10%割引きで買えて良かったです。頻繁に折れちゃうので予備として買いだめしました。

対象商品:
18623447
2017-07-20
用途:
木工加工

ザグリ部分の切れも良く、綺麗に穴あけが出来ます。
良い製品です。
出来れば、スベアのドリル1本があれば、さらに良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
1人が参考にしています
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする