本体画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
LO-100 LED角型マーカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66079338
品番
濃い緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!
電球タイプの明るさを再現。
材質
レンズ:アクリル樹脂
リング:ステンレス SUS430
ベース:ステンレス SUS430
用途
取り付けピッチ70mm
寸法(mm)
W84×H44.5×D30
質量(g)
80
電圧(V)
24専用
取付ピッチ(mm)
70
光度(cd)
0.2
関連資料:
(0.41MB)
注意
※LED基盤とレンズが固定となる為、レンズ交換は出来ません。
※配線結線部の防水処理は確実に行って下さい。
※まれにノイズの干渉など車両への影響を及ぼす事がありますので、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください。
※車両への取り付けの際には、保安基準をご確認の上、ご使用ください。