※画像は仕切り板無しになります。ボンベは付属いたしません
カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
小瓶・中瓶用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
16
注文コード
66079527
品番
KSマルチキット用運搬車仕切板付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
酸素容器1500L/2000L、アセチレン容器0.5kg/2kg搭載用
寸法(mm)
仕切り板:830×240
質量(kg)
16
車輪径(Φmm)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×410×1015
注意
※北海道の一部地域では追加料金が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1につき
¥
5,050
/
税込
¥
5,555
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000