K.N Works
K.N Worksの シーリング
K.N Worksの コーキングガン/ヘラ
KN パックガン500 フィルムパック用コーキングガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66079636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コーキング用パックガンです。替えノズル2本付属しております
用途
シリコン・フィルムパック用
寸法(mm)
【適用パック】Φ50×280
容量(cc)
500
危険物の類別
非危険物
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。