源泉徴収票受給者用2面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード66079670 品番OP1195MK
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した、受給者交付用の源泉徴収票です。

用途【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した、受給者交付用の源泉徴収票です。電子申請を採用されている企業や、再発行などの時に便利です。A4サイズ1枚で、「受給者交付用」を2名分作成できます。また、別売りの「OP1195MJR 給与支払報告書(個人別明細書) A4 2面」と組み合わせてご利用いただくことで、「税務署提出用」が不要な方用の源泉徴収票を作成することもできます。 寸法(mm)[ミシン目切り離し後]148.5×210 入数(枚)30 面付2 用紙サイズA4横 297×210mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタカラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする