所得税源泉徴収票A3・4面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード66079697 品番OP1195MA3
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。

用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用を一度に印刷できます。
A3サイズのため、市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用を1枚にまとめて印刷できます。
寸法(mm)[ミシン目切り離し後]148.5×210 入数(枚)100 面付4 用紙サイズA3縦 297×420mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする