※点灯時

H7 LEDバルブ 24v専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66079819 品番TAKE-183
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

選ばれる3つのポイント
1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】
竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。
夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。
さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。
2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】
竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。
複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。
作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。
3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】
竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。
これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。
純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。

用途ロービーム・ハイビーム用 寸法(mm)Φ33×65 ホワイト 電源(V)対応:24 消費電力(W)66(両側) 口金H7 極性無極性 明るさ(Lm)6,200(両側)
注意
※取り付け前に必ず点灯テストを行い、動作や発光色に問題がないかをご確認ください。
※商品本体は使用中に熱を持ちますので、取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする