GX-404-BT超広角無線カメラ&7インチモニターシガー電源+カメラ用バッテリーSET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66079968 品番592737
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!
受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!
無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!
専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様
フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!
無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます

用途安全運転・事故防止 セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ 動作電圧DC12〜24V 周波数(MHz)2400〜2483 バックライトLCDバックライト800×480WVGA カメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12〜24V、防水規格IP69K ビデオ仕様NTSC/AHD/TVI モニターサイズ7インチ 輝度(cd/m2)400
取扱説明書:(3.36MB)(6.61MB)
注意
※各製品の詳細は取扱説明書をご確認ください
※保証期間は各製品に依り異なります
※充電ACケーブル(592646)は家庭用ACコンセントです。車両DCコンセントには直接使用できません
※製品特性上年式及び型式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をよくご確認の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする