画像メイン

VS459 アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート  adidas アディダス 66080065 VS459 アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート  adidas アディダス 66080065 VS459 アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート  adidas アディダス 66080065 VS459 アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート  adidas アディダス 66080065 VS459 アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート  adidas アディダス 66080065 VS459 アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート  adidas アディダス 66080065

アディダス キッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コート adidas

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66080065 品番 VS459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

アディダスのキッズ マストハブ スリーストライプス ルーズフィット ボア ロング コートは、寒い天候に適した軽量のレイヤーを提供。中わた入りで、その断熱性は学校生活、遊び時間、カジュアルな外出などの日常活動にぴったり。様々なコーディネートによく合い、変化する状況に柔軟に対応。シグネチャーのスリーストライプス仕様が、さりげないブランディングでクラシックな外観を演出。どんなお子様にも実用的でスタイリッシュなアイテムとなるこのコートは、忙しい日々や変わりゆく天候も気軽に活用できる。

仕様ルーズフィット レジェンドインク/パウダープラム サイズJ150 素材ポリエステル100% 性別ジュニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする