8/23より値下げ!現場を応援
1628775 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 66080134

丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5355
注文コード
66080134
品番
1628775
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)値下げ
2,198
アズワン品番
65-7779-58
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする