スプラインポストベース&ノブ ポスト長10.1cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080196 品番RAP-114-P4U
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAP-114-P4U
4インチ長のポスト、オス側ラチェットコネクタおよびノブで構成。ラムマウントのスプラインポストベースと互換性あり。
色[カラー]:ブラック
サイズ:スプラインポスト長4インチ
重量[グラム]:127
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 x 2inch六角ボルトx1、1.5inchスプリングx1、1/4inch-20ノブ

付属品1/4inch-20×2inch六角ボルト×1、1.5inchスプリング×1、1/4inch-20ノブ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズスプラインポスト長4インチ 質量(g)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする