メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-D-2461U-C-247-4
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESAプレートと汎用性の高いラウンドベースのマウントセット。
販売備考:※この商品は2.25インチボール規格です(二輪用ではありません)。主に液晶ディスプレイ/モニターなど大型デバイスの取付用。
色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:1755
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット
付属品:5/16inch-18 x 3inchネジx2、5/16inch-18ナイロンナットx2
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。