捕虫器ムシポン MP-2300DXA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66080227 品番MP-2300DXA
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900

表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。

有効面積(m2)30〜50 用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。 質量(kg)約1.9 タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下) 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一) 誘虫ランプFL20SBL1灯(20W) 捕虫紙S-20 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする