商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66080230品番RAP-101-PV4-2PMAG88U
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAP-101-PV4-2PMAG88U
180度ピボット可動のマグネットベース。ノブ操作で容易に位置調整可能です。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。
色[カラー]:ブラック
サイズ:AMPSホールパターン
重量[グラム]:508
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット