スキャナーホルダー(L) タフマグネットベース 直径88mm 一体型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080248 品番RAP-396-MAG88U
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAP-396-MAG88U
ハンディスキャナーを挿入格納できるホルダーを強磁性面へ貼り付けできるマグネットマウント。
色[カラー]:ブラック
サイズ:マグネット径88mm
重量[グラム]:499
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット
付属品:組立ハードウェア

付属品組立ハードウェア 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック 質量(g)499 マグネット部寸法(mm)Φ88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする