ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080257 品番RAM-PL20
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-PL20
ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。
色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:362
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1セット
付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。
適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro
関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262

付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1 特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)362 関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262
注意
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする