STS
STSの 探知器
STSの 下地探し(下地チェッカー)
デジタル壁裏センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66080324
品番
WBS-8652
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
壁内の見えない部材を探し出します。
金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。
部材の中心を簡単探知!
壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
探知物検出深度(mm)
(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
用途
壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に
トラスコ品番
836-9088
セット内容
本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池
寸法(mm)
146×26×68
質量(g)
167(電池含む)
使用温度範囲(℃)
約-10〜50
電源
積層乾電池(9V)×1
オートパワーオフ
有(無探知状態または最後に操作後約5分)
保管温度(℃)
約-20〜70
注意
※本器は探知部材の有無を探知します。探知部材の幅までは探知できません。
※あらゆる壁、または部材でも探知する探知機ではありません。
※測定結果は探知モード、探知物の材質及び大きさ、探知面の材質や状態により異なります。
※通電されていない電線は信号が弱く表示される場合があります。