ドラレコカメラステー ナンバーサイド右 フェンダーレス対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080431 品番DRS031
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メーカー名:プロト
メーカー品番:DRS031
ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」
販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)対応。デイトナMIO(M820WD/M802WD)/タナックス(SRS-001)の取付には別売のDRS-LSSが必要。
タイプ:ナンバーサイド右タイプ
色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装
サイズ:原付(〜125cc)、軽二輪(126cc〜250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装
使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定
型番:DRS
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:ナンバーボルト
オプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2
リペア:無し
関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031
適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD

特記
表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。
ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。
保護シートは車両に合わせカットして使用します。
設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。
取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。
オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。
本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。
取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
仕様リペア無し オプションDRS-LSS,DRS-LSS2 材質スチール ブラック/三価クロメート塗装 サイズ原付(〜125cc)、軽二輪(126cc〜250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。 タイプナンバーサイド右タイプ 表面処理ブラック/三価クロメート塗装 型番DRS 使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定 関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031 使用場所ナンバーボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする