ゼネラルステッカー
ゼネラルステッカーの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ゼネラルステッカーの ヘルメット用ステッカー
FISHINGステッカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
66080498
品番
FS-003
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
文字内容
マダイCset
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
タイプ
耐水性
寸法(幅W×長さL)(mm)
大:77×74、小:50×48