FISHINGステッカー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 66080543 品番 FS-008
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

文字内容メジナCset 取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性 寸法(幅W×長さL)(mm)大:77×74、小:50×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする