基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66081035 品番153009
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


UL認定、CSA認定
MINI® 自動車用ヒューズ (RS 品番< 219-3536') 219-3536 に使用する基板実装自動車用ヒューズ ホルダ
MINIヒューズ - 297シリーズ向け 基板実装
垂直/水平実装 垂直タイプはスタック可能バージョンに使用

仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●定格電流:15A●定格電圧:32V dc●コード番号:318-0553 アズワン品番65-8090-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする