ヘビーデューティ アクセサリー/ディスプレイ ブラケット スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081237 品番RAM-DIS-103-1AU
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-DIS-103-1AU
デイスプレイやタブレットと一緒にキーボードなどのアクセサリーをマウントできる追加ブラケットです。
色[カラー]:ブラック
サイズ:VESA, AMPSホールパターン
重量[グラム]:667
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
付属品:#8-32 x 5/8inchネジx4、#8-32ナイロンナットx4

付属品#8-32×5/8inchネジx4、#8-32ナイロンナットx4 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズVESA, AMPSホールパターン 質量(g)667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする