SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1125個)
注文コード
66081507
品番
CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥606,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1108
アズワン品番
65-7610-76
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表