FISHINGステッカー

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66081688 品番 FS-122
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

文字内容アイコン3BR 取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性 寸法(幅W×長さL)(mm)55×82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66081697
2019-04-01
用途:
パソコンにステッカーとして
その他業種

印刷も綺麗で、発色も良く、思った通りの製品でした。
対候性もありそうなので、クルマなんかに貼っても良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする