※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3本引き戸セット・MIドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル) 注文コード66081797 品番-
参考基準価格(税別)¥311,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉3枚・枠・ケーシング・敷居 扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル) 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970 外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】2362×2024 適合壁厚(mm)【ケーシング】152〜215 開口幅(mm)1502
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする