LETTER DECALステッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66082625 品番 LD-1A
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。
イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。
手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。
サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。
屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。

文字内容A 取付方式ステッカー 材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)25×25 タイプ耐水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66083167
2023-01-31
用途:
スーツケースの名前ステッカーとして

ほかの文字がまだ未着の為にステッカー貼りができません
皆そろってからの送付が良いのではと思います

1人が参考にしています
対象商品:
66082625
2022-04-08
用途:
新しく購入した椅子の裏に貼ります。
サービス業

現状いいと思います。やや、凸凹感ありますが。これも味ということで、、、。

対象商品:
66082756
2022-02-09
用途:
かばんに
株式会社ジー・ウーマン 様 (卸売・小売業)

全部揃っていないおかしいやん。3文字頼んだのに2文字だけ先はおかしいやん

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。在庫状況により、出荷日数に違いがございます。また、物流状況等により、出荷日数に変動が生じることがございます
また「揃ったものから出荷」をご選択の場合、お届け可能な商品から順に出荷しますので、分納させていただいております
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品:
66083027
2020-07-10
用途:
二輪車やヘルメットなどに。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前サイズ違いを使って気に入ったので再び。アメリカンカレッジ風で往年のアイビーリーガーのアワードジャケットやスクールカーディガンを連想させる書体も気に入っております。薄くて伸びるので曲面にも貼り易く有難いです。唯一色が1種類なのが非常に残念、カラーバリエーションが増えて色々選べたらもっと有難い、良い品質なのだからおのずと需要も増えると思います。

対象商品:
66083002
2019-04-13
用途:
作業機械のネーミングシール
農・林・水産業

とても耐久性が強そうで良かったです。他の事でも使ってみたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする