曜日別特売
LD-1B LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー 66082634

LETTER DECALステッカー

(5件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
文字内容B
B
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
寸法(幅W×高さH)(mm)25×25
内容量1枚注文コード66082634品番LD-1B
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。
イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。
手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。
サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。
屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。

文字内容B取付方式ステッカー材質塩化ビニール寸法(幅W×高さH)(mm)25×25タイプ耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66083167
2023-01-31
用途: スーツケースの名前ステッカーとして

ほかの文字がまだ未着の為にステッカー貼りができません
皆そろってからの送付が良いのではと思います

1が参考にしています
対象商品 : 66082625
2022-04-08
用途: 新しく購入した椅子の裏に貼ります。
サービス業

現状いいと思います。やや、凸凹感ありますが。これも味ということで、、、。

対象商品 : 66082756
2022-02-09
用途: かばんに
株式会社ジー・ウーマン卸売・小売業

全部揃っていないおかしいやん。3文字頼んだのに2文字だけ先はおかしいやん

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。在庫状況により、出荷日数に違いがございます。また、物流状況等により、出荷日数に変動が生じることがございます
また「揃ったものから出荷」をご選択の場合、お届け可能な商品から順に出荷しますので、分納させていただいております
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品 : 66083027
2020-07-10
用途: 二輪車やヘルメットなどに。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前サイズ違いを使って気に入ったので再び。アメリカンカレッジ風で往年のアイビーリーガーのアワードジャケットやスクールカーディガンを連想させる書体も気に入っております。薄くて伸びるので曲面にも貼り易く有難いです。唯一色が1種類なのが非常に残念、カラーバリエーションが増えて色々選べたらもっと有難い、良い品質なのだからおのずと需要も増えると思います。

対象商品 : 66083002
2019-04-13
用途: 作業機械のネーミングシール
農・林・水産業

とても耐久性が強そうで良かったです。他の事でも使ってみたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする