SSW-110-23-F-D 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66083020

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66083020
品番
SSW-110-23-F-D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539


Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC

仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:198-1642
アズワン品番
65-7675-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする