ADVERTISINGステッカー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード66083824 品番JE-S13
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はサイズなど133種類から選べます 他の種類を見る

屋外使用OK!耐水性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。
バイクやメットはもちろん、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、色々なところでお楽しみ下さい。

取付方式ステッカー 材質塩化ビニール サイズS タイプ耐水性 寸法(幅W×高さH)(mm)35×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする