差込形電線コネクタ

(136件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 差込み線数(本)3 注文コード66085093 品番QLX3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は差込み線数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造

定格電圧(V)300 JIS規格C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品 材質(ハウジング)ポリカーボネート(94V2) 種類差込形電線コネクタ トラスコ品番137-9761 青透明 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)(銅/単線)1.6/2.0 難燃性UL94V-2 材質(ブレード)無酸素銅(すずメッキ) 材質(スプリング)ステンレス鋼 差込み線数(本)3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×16.2×9.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
屋内配線

普段はスリーブ接続ですがこれも使います。ニチフの製品なので心配は無く使用しております。

2026-02-05
用途:
便利です
細野運送株式会社 様

これがあれば作業のスピードがアップしますね
ショートの心配もなく安全です

2025-07-21
用途:
電工二種実技練習用
近藤ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブランドで選択、試験と同じ物で練習したい為、実際使う場面でも安心感がある

2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱり安心のニチフ製ですね。お世話になってます。箱買いでは多すぎるときに便利です。

2025-04-26
用途:
店舗の配線
株式会社アップライト 様 (飲食業)

少量で購入出来たので助かりました。配線も差し込むだけなので簡単。

対象商品:
66085084
2024-03-21
用途:
電線の接続
農・林・水産業

差し込むだけで接続でき、
やり直しも出来て便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
09539634
2023-12-20
用途:
照明器具結線
株式会社浩電社 様 (製造業)

VVF1.6結線しました。先端が透明で挿入確認が簡単でいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09539625
2023-12-06
用途:
屋内配線工事
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

VVF2sq2cの接続に使用しました。
簡単で楽に接続できるので助かりました。
商品もすぐに届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする