曜日別特売
QLX5 差込形電線コネクタ ニチフ 66085118

差込形電線コネクタ

(135件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)差込み線数(本)5注文コード66085118品番QLX5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造

定格電圧(V)300JIS規格C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品材質(ハウジング)ポリカーボネート(94V2)種類差込形電線コネクタトラスコ品番123-1155橙透明定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)(銅/単線)1.6/2.0難燃性UL94V-2材質(ブレード)無酸素銅(すずメッキ)材質(スプリング)ステンレス鋼差込み線数(本)5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×25.4×9.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:135
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 便利です
細野運送株式会社

これがあれば作業のスピードがアップしますね
ショートの心配もなく安全です

2025-07-21
用途: 電工二種実技練習用
近藤ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドで選択、試験と同じ物で練習したい為、実際使う場面でも安心感がある

2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり安心のニチフ製ですね。お世話になってます。箱買いでは多すぎるときに便利です。

2025-04-26
用途: 店舗の配線
株式会社アップライト飲食業

少量で購入出来たので助かりました。配線も差し込むだけなので簡単。

対象商品 : 66085084
2024-03-21
用途: 電線の接続
農・林・水産業

差し込むだけで接続でき、
やり直しも出来て便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 09539634
2023-12-20
用途: 照明器具結線
株式会社浩電社製造業

VVF1.6結線しました。先端が透明で挿入確認が簡単でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09539625
2023-12-06
用途: 屋内配線工事
有限会社若電建設業・工事業

VVF2sq2cの接続に使用しました。
簡単で楽に接続できるので助かりました。
商品もすぐに届きました。

対象商品 : 66085102
2024-05-21
用途: 屋内配線
建設業・工事業

安いです。ちゃんとしたメーカー品なのに、近隣のホームセンターより安い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする