※パッケージ画像
ユニカー工業
ユニカー工業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ユニカー工業の 車用ハンドルカバー
パンチングレザーキルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル径(Φmm)
360〜370
注文コード
66085306
品番
PQT-01TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ハンドル径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングレザー調ダブルステッチハンドルカバー
用途
触り心地が良く、にぎりやすい極太巻き
サイズ
S
ハンドル径(Φmm)
360〜370
色(ステッチ)
ブラウン
色(生地)
ブラウン
注意
※お車のハンドル径をお確かめの上お選びください