PQT-03TT パンチングレザーキルト ユニカー工業 66085367 PQT-03TT パンチングレザーキルト ユニカー工業 66085367

パンチングレザーキルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル径(Φmm)405〜415 注文コード66085367 品番PQT-03TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はハンドル径など12種類から選べます 他の種類を見る

パンチングレザー調ダブルステッチハンドルカバー

用途触り心地が良く、にぎりやすい極太巻き サイズLM ハンドル径(Φmm)405〜415 色(ステッチ)ブラウン 色(生地)ブラウン
注意
※お車のハンドル径をお確かめの上お選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする