SQT-130-01-F-D 基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66085479

基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66085479
品番
SQT-130-01-F-D
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098


Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。このソケットは 60 ポジションと 2 列の柔軟な製品で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン

仕様
●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1645
アズワン品番
65-7619-75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする