曜日別特売
NC0-301148-5 イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付 アイエルモータースポーツ 66085507

NC0-301148-5 イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付 アイエルモータースポーツ 66085507
NC0-301148-5 イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付 アイエルモータースポーツ 66085507

イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66085507品番NC0-301148-5
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-301148-5
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:イージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.44
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所:センターコンソール
内容量[数量]:1セット
付属品:シフトレバーブーツ
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品シフトレバーブーツ適合NCEC質量(kg)0.44クロームタイプイージーシフター クローム 5速 シフトレバーブーツ付加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所センターコンソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする