SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(725個)
注文コード
66085777
品番
MMS-104-02-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1508
アズワン品番
65-7611-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表