千葉判下敷 両面罫線入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66085839 品番12056
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

バランスが取りやすい罫線入りの千葉判書き初め用下敷き
千葉判サイズに対応した書き初め用下敷きです。両面に3文字・4文字用の罫線が入っており、用途に合わせて使い分けが可能。罫線を目安にすることで文字の大きさや配置のバランスが取りやすく、きれいな作品に仕上がります。学校の書き初め授業や書道大会などで定番の使いやすいサイズです。
材質:ポリエステル。サイズ:300×900×2mm

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)300×900×2
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする