画像準備中

セットフロアーナット付プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)4 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3 注文コード66086250 品番A13576-0111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は呼び径・適合管外径など10種類から選べます 他の種類を見る

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド

トラスコ品番471-2099 種類フロアーバンド 寸法L(mm)225 寸法H(mm)150 呼び径(B)4 寸法E(mm)150 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)205 呼び径(A)100 レベル(mm)62〜140 適合管外径(Φmm)114.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする