画像準備中

セットフロアーナット付プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)48.6 注文コード66086286 品番A13576-0018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は呼び径・適合管外径など10種類から選べます 他の種類を見る

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド

トラスコ品番471-2005 高さ(mm)120 質量(g)397 寸法L(mm)190 寸法P(mm)170 レベル(mm)33〜110 適合管外径(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする