アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
60.5
注文コード
66086311
品番
A13576-0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
トラスコ品番
471-2013
高さ(mm)
120
質量(g)
404
寸法L(mm)
190
寸法P(mm)
170
レベル(mm)
39〜110
適合管外径(Φmm)
60.5