アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
適合管外径(Φmm)
89.1
注文コード
66086356
品番
A13576-0107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
トラスコ品番
471-2081
種類
フロアーバンド
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
150
呼び径(B)
3
寸法E(mm)
115
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)
170
呼び径(A)
80
レベル(mm)
53〜140
適合管外径(Φmm)
89.1