曜日別特売
Z<GS101>-8A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086825

 

Z<GS101>-8A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086825
Z<GS101>-8A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086825

エコボール弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
寸法L(mm)50
寸法D(mm)70
内容量1個注文コード66086825品番Z<GS101>-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径(A)8呼び径(B)1/4操作レバー材質(ハンドル)SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B材質(本体)C3771BE寸法L(mm)50寸法H(mm)37適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~1B)、鉛の浸出基準合格:1/4~2B寸法D(mm)70材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする