KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製ボール(SCS14A)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
呼び径(A)
20
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087105
品番
UTFKMW-20A
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
49
最高使用圧力
圧力-温度基準:SUS58
寸法D(mm)
60
材質(ボール)
SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
操作
蝶形ハンドル
材質(カバー)
SCS14A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
SUS316
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)
SCS14A
材質(パッキン)
FKM
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
商品豆知識
配管工事を支える補助部材