WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6404
注文コード
66087204
品番
690367191272
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6404
アズワン品番
65-7526-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表