KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087717
品番
1L-13A
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径
13A
材質
青銅
形状
エルボ
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
2.50
適合管
PE
接続形状
PE×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材