1L-20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ) 66087726 1L-20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ) 66087726

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087726 品番 1L-20A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径20A 材質青銅 形状エルボ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)2.50 適合管PE 接続形状PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする