1L-50A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ) 66087762 1L-50A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ) 66087762

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087762 品番 1L-50A
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径50A 材質青銅 形状エルボ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)2.50 適合管PE 接続形状PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする