1OS-40A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ) 66087884 1OS-40A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ) 66087884

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087884 品番 1OS-40A
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径40A 最高使用圧力(MPa)0.75 材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 呼び径(B)1 1/2 使用流体水道水 適合管PE 接続形状テーパおねじR×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする